精密硝子細管 300L 50本

精密硝子細管 300L 50本 - TGK(東京硝子器械)

内外径とも寸法公差100分の1ミリ台の安定した品質と大幅なコストダウンを実現。

全長(mm)300材質一級方ホウ珪酸ガラス内容量1箱
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
No.
外径(Φmm)
外径公差(mm)
内径(Φmm)
内径公差(mm)
肉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76282597PT-03010.30.020±0.180.015±0.06
14,600
14,500
15,950(税込)
48日以内出荷
返品不可
76282606PT-04020.40.020±0.240.015±0.08
14,600
14,500
15,950(税込)
48日以内出荷
返品不可
76282615PT-05030.50.020±0.300.015±0.10
15,800
15,700
17,270(税込)
48日以内出荷
返品不可
76282624PT-06040.60.025±0.400.020±0.10
15,800
15,700
17,270(税込)
48日以内出荷
返品不可
76282633PT-07050.70.025±0.460.020±0.12
15,800
15,700
17,270(税込)
48日以内出荷
返品不可
76282649PT-08060.80.030±0.500.020±0.15
20,200
20,100
22,110(税込)
48日以内出荷
返品不可
76282658PT-09070.90.030±0.540.020±0.18
20,200
20,100
22,110(税込)
48日以内出荷
返品不可
76282667PT-10081.00.030±0.600.020±0.20
20,200
20,100
22,110(税込)
48日以内出荷
返品不可
76282676PT-12091.20.030±0.760.025±0.22
20,200
20,100
22,110(税込)
48日以内出荷
返品不可
76282685PT-140101.40.040±0.800.030±0.30
21,500
21,400
23,540(税込)
48日以内出荷
返品不可
76282694PT-150111.50.040±0.900.030±0.30
21,500
21,400
23,540(税込)
48日以内出荷
返品不可
76282703PT-160121.60.040±1.000.030±0.30
21,500
21,400
23,540(税込)
48日以内出荷
返品不可
76282719PT-180131.80.040±1.140.035±0.33
22,400
22,300
24,530(税込)
48日以内出荷
返品不可
76282728PT-200142.00.050±1.200.040±0.40
22,400
22,300
24,530(税込)
48日以内出荷
返品不可
76282737PT-220152.20.050±1.400.040±0.40
22,400
22,300
24,530(税込)
48日以内出荷
返品不可
76282746PT-240162.40.050±1.500.040±0.45
23,100
23,000
25,300(税込)
48日以内出荷
返品不可
76282755PT-250172.50.050±1.600.040±0.45
23,100
23,000
25,300(税込)
48日以内出荷
返品不可
76282764PT-260182.60.050±1.660.045±0.47
23,100
23,000
25,300(税込)
48日以内出荷
返品不可
76282773PT-280192.80.060±1.800.050±0.50
23,100
23,000
25,300(税込)
48日以内出荷
返品不可
76282789PT-300203.00.060±2.000.050±0.50
23,100
23,000
25,300(税込)
48日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする