フラットボールバルブ

フラットボールバルブ - 大成技研(TAISEI)

半導体・真空業界。理化学・分析装置向けのKFフランジ仕様です。
接続口径とボール内部がほぼ同一サイズのコンパクトなバルブです。
ボアードイルーの為、低コンダクタンスで詰まりにくい構造です。

材質ステンレス(SUS304)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法c(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76283114FB-40NW4010011550
66,000
65,980
72,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
76283175FB-25NW25707046
52,800
51,980
57,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする