大成技研(TAISEI)
レデューサー
口径変更に使用します。
材質
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法c(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76283123
TGZT2516G
NW25/16
16
NW25
NW16
¥
6,820
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76283139
TGZT4016G
NW40/16
16
NW40
NW16
¥
7,260
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76283148
TGZT4025G
NW40/25
25
NW40
NW25
¥
7,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76283157
TGZT5040G
NW50/40
40
NW50
NW40
¥
9,240
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください