大成技研(TAISEI)
クランプ
サイズ
NW25
寸法A(mm)
72
寸法B(mm)
55
寸法c(mm)
16
材質
AL
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76283166
TGK25
¥
2,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください