TGK(東京硝子器械)
粘着式耐震ベルト 上下連結 2本組
タイプ
上下連結ベルト
ベルト色
ホワイト
材質
ベルト/PP(ポリプロピレン)、粘着剤/ゴム系
使用温度範囲(℃)
2~40
種別
転倒防止ベルト
内容量
1袋
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
ベルト長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76283315
R-25
25
13
¥
2,000
¥
1,980
¥
2,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76283324
R-50
50
30
¥
2,400
¥
2,376
¥
2,614
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください