曜日別特売

粘着式耐震ベルト Tベルト 2本組

粘着式耐震ベルト Tベルト 2本組 - TGK(東京硝子器械)

両面とも粘着タイプなので、本体側・カベ側いずれも穴あけ不可な場所に使用。
3面とも粘着タイプなので、精密機器や家具、ロッカーなどあらゆるものに対応。
粘着材で壁を傷付けずに、どこでも簡単固定ができ、面ファスナーで簡単に取り外し可能です。

タイプTベルトベルト色ホワイトベルト長さ(cm)10材質ベルト/PP(ポリプロピレン)、粘着剤/ゴム系使用温度範囲(℃)2~40種別転倒防止ベルト内容量1袋
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76283333T-2525
2,400
2,376
2,614(税込)
4日以内出荷
返品不可
76283349T-5050
2,800
2,772
3,049(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする