テクノ高槻
エアーポンプ
機器組込み仕様
オイルフリー
間欠運転推奨
小型、軽量タイプ
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
最大流量
騒音レベル(dB(A))
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76284383
MR-6B
DC24
7L/min
58dBA
0.28
¥
7,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76284399
MR-6BS
DC24
-6.5L/min
58dBA
0.28
¥
7,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76284374
ML-6A
DC12
5L/min
37dBA
0.5
¥
14,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください