テクノ高槻
エアーポンプ 吐出型
二重絶縁構造によりアース不要です。
長寿命、低騒音、オイルフリー。
用途
・各種装置・設備のエアー源として。・小型コンプレッサーとして。
本体寸法(mm)
W120×D208×H188
電源
AC100 50(60)Hz プラグコード付き
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出風量(L/min)
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76284453
XP-60(60XP10200V)
60
35
4.3
¥
49,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76284435
XP-30(30XP10200V)
30
32
4.1
¥
41,000
取扱い終了
返品不可
76284444
XP-40(40XP10200V)
40
33
4.1
¥
44,000
取扱い終了
返品不可
76284469
XP-80(80XP10200V)
80
36
4.3
¥
54,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください