VAN金属針90°カット先 ロック基

VAN金属針90°カット先 ロック基 - TGK(東京硝子器械)

針基は脱落を防ぐ為、ロックタイプ基になっております。
針先形状が標準のSB(鈍先:約18°)、RB(鋭先:約12°)に対し、90°カットになっており、
液状の吸上げに適しております。
各工場などでのサンプリング、理化学分野向け、実験や研究用、細かい部分の接着などに使用。

内容量1箱(12個)
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ゲージ
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
762860090103622016G25
4,360
4,298
4,728(税込)
17日以内出荷
返品不可
762860180103622117G25
4,000
3,998
4,398(税込)
17日以内出荷
返品不可
762860270103622218G25
4,000
3,998
4,398(税込)
17日以内出荷
返品不可
762860360103622319G25
3,280
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
762860450103622420G25
3,280
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
762860540103622521G25
3,280
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
762860630103622622G25
3,280
3,198
3,518(税込)
17日以内出荷
返品不可
762860790103622716G40
4,360
4,298
4,728(税込)
17日以内出荷
返品不可
762860880103622817G40
4,000
3,998
4,398(税込)
17日以内出荷
返品不可
762861060103623019G40
3,280
3,198
3,518(税込)
17日以内出荷
返品不可
762861150103623120G40
3,280
3,198
3,518(税込)
17日以内出荷
返品不可
762861240103623221G40
3,280
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
762861330103623322G40
3,280
3,198
3,518(税込)
13日以内出荷
返品不可
762861490103623416G50
4,360
4,298
4,728(税込)
17日以内出荷
返品不可
762861580103623517G50
4,000
3,998
4,398(税込)
17日以内出荷
返品不可
762861670103623618G50
4,000
3,998
4,398(税込)
17日以内出荷
返品不可
762861760103623719G50
3,280
3,198
3,518(税込)
17日以内出荷
返品不可
762861850103623820G50
3,280
3,198
3,518(税込)
17日以内出荷
返品不可
762861940103623921G50
3,280
3,198
3,518(税込)
17日以内出荷
返品不可
762862030103624022G50
3,280
3,198
3,518(税込)
17日以内出荷
返品不可
762862190103624116G60
4,720
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
762862280103624217G60
4,360
4,298
4,728(税込)
17日以内出荷
返品不可
762862370103624318G60
4,360
4,298
4,728(税込)
17日以内出荷
返品不可
762862460103624419G60
4,000
3,998
4,398(税込)
17日以内出荷
返品不可
762862550103624520G60
4,720
4,698
5,168(税込)
17日以内出荷
返品不可
762862640103624621G60
4,360
4,298
4,728(税込)
17日以内出荷
返品不可
762862730103624722G60
4,000
3,998
4,398(税込)
17日以内出荷
返品不可
762862890103624816G80
9,040
8,998
9,898(税込)
17日以内出荷
返品不可
762862980103624917G80
7,600
7,598
8,358(税込)
17日以内出荷
返品不可
762863070103625018G80
7,240
7,198
7,918(税込)
17日以内出荷
返品不可
762863160103625119G80
6,880
6,798
7,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
762863250103625220G80
6,880
6,798
7,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
762863340103625321G80
6,160
6,098
6,708(税込)
17日以内出荷
返品不可
762863430103625422G80
5,440
5,398
5,938(税込)
17日以内出荷
返品不可
762863590103625516G100
11,200
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
762863680103625617G100
10,480
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
762863770103625718G100
9,760
9,698
10,668(税込)
17日以内出荷
返品不可
762863860103625819G100
8,320
8,298
9,128(税込)
17日以内出荷
返品不可
762863950103625920G100
7,600
7,598
8,358(税込)
17日以内出荷
返品不可
762864040103626021G100
6,880
6,798
7,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
762864130103626116G60
6,160
6,098
6,708(税込)
17日以内出荷
返品不可
762864290103626216G150
13,360
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
762864380103626320G60
11,920
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
762864470103626418G150
11,200
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
762864560103626519G150
10,480
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
762864650103626620G150
10,480
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
762864740103626721G150
9,760
9,698
10,668(税込)
17日以内出荷
返品不可
762864830103626822G150
9,040
8,998
9,898(税込)
17日以内出荷
返品不可
762864990103626916G200
14,800
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
762865080103627017G200
13,360
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする