ジョイントロッド

ジョイントロッド - 椿本興業

Φ10mmからΦ60mmの先端ホ付き+取替容易なネジ式ジョイントブラシラインナップ。
先端保護、配線、円筒器具の底面や段付き面の清掃に最適です。
挿入口が小径で洗浄対象箇所が挿入口より広いモノに最適です。
ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと、腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。
使用目的を考えたブラシ設計。ブラシ外径Φに合わせて毛材のサイズを調節しています。
導入実積:食品配線・樹脂チューブ清掃・樹脂バリ取り・各種コック・飲料サーバー清掃・その他産業用細管

タイプジョイントロッド線径(Φmm)5.7耐熱温度(℃)120材質ジョイントクリーナー:芯線/ステンレス、ジョイントロッド:グリップ/ABS材質(毛)PBT内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76286998HBS-JR-500TL 500Lm
1,340
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
76287007HBS-JR-1000TL 1000Lm
1,940
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
76287016HBS-JR-1500TL 1500Lm
2,740
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
76287025HBS-JS-750TL 750Lm
1,540
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする