曜日別特売

ミニパイプクリーナー

ミニパイプクリーナー - 椿本興業

Φ1.5mmからの極小ブラシ。
ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと腰の強さが小径ワークの洗浄と傷から守ります。
導入実積:食品配管・樹脂チューブ清掃・樹脂バリ取り・各種コック・飲料サーバー清掃・その他産業用細管

タイプミニパイプクリーナー線径(Φmm)0.1材質芯線/ステンレス※先端は研磨処理済み全長(mm)120高さ(mm)15材質(毛)PBT耐熱温度(℃)120内容量1本
全30種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76287034HBS-MP-1.5-Wホワイト1.5
1,140
1,098
1,208(税込)
14日以内出荷
返品不可
76287043HBS-MP-2.0-Wホワイト2
1,140
1,098
1,208(税込)
11日以内出荷
返品不可
76287059HBS-MP-2.5-Wホワイト2.5
1,140
1,098
1,208(税込)
13日以内出荷
返品不可
76287068HBS-MP-3.0-Wホワイト3
1,140
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
76287077HBS-MP-3.5-Wホワイト3.5
1,140
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
76287086HBS-MP-4.0-Wホワイト4
1,140
1,098
1,208(税込)
14日以内出荷
返品不可
76287113HBS-MP-1.5-Rレッド1.5
1,140
1,098
1,208(税込)
17日以内出荷
返品不可
76287129HBS-MP-2.0-Rレッド2
1,140
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
76287138HBS-MP-2.5-Rレッド2.5
1,140
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
76287147HBS-MP-3.0-Rレッド3
1,140
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
76287156HBS-MP-3.5-Rレッド3.5
1,140
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
76287165HBS-MP-4.0-Rレッド4
1,140
1,098
1,208(税込)
13日以内出荷
返品不可
76287199HBS-MP-1.5-Bブルー1.5
1,140
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
76287208HBS-MP-2.0-Bブルー2
1,140
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
76287217HBS-MP-2.5-Bブルー2.5
1,140
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
76287226HBS-MP-3.0-Bブルー3
1,140
1,098
1,208(税込)
14日以内出荷
返品不可
76287235HBS-MP-3.5-Bブルー3.5
1,140
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
76287244HBS-MP-4.0-Bブルー4
1,140
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
76287278HBS-MP-1.5-Yイエロー1.5
1,140
1,098
1,208(税込)
13日以内出荷
返品不可
76287287HBS-MP-2.0-Yイエロー2
1,140
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
76287296HBS-MP-2.5-Yイエロー2.5
1,140
1,098
1,208(税込)
13日以内出荷
返品不可
76287305HBS-MP-3.0-Yイエロー3
1,140
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
76287314HBS-MP-3.5-Yイエロー3.5
1,140
1,098
1,208(税込)
15日以内出荷
返品不可
76287323HBS-MP-4.0-Yイエロー4
1,140
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
76287357HBS-MP-1.5-Gグリーン1.5
1,140
1,098
1,208(税込)
13日以内出荷
返品不可
76287366HBS-MP-2.0-Gグリーン2
1,140
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
76287375HBS-MP-2.5-Gグリーン2.5
1,140
1,098
1,208(税込)
13日以内出荷
返品不可
76287384HBS-MP-3.0-Gグリーン3
1,140
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
76287393HBS-MP-3.5-Gグリーン3.5
1,140
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
76287409HBS-MP-4.0-Gグリーン4
1,140
1,098
1,208(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする