ミニパイプクリーナーロング

ミニパイプクリーナーロング - 椿本興業

Φ5mm/Φ8mmの全長380mm(ミニロング)。
ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと腰の強さが小径ワークの洗浄と傷から守ります。
導入実積:食品配管・樹脂チューブ清掃・樹脂バリ取り・各種コック・飲料サーバー清掃・その他産業用細管

タイプミニパイプクリーナーロング線径(Φmm)0.1材質芯線/ステンレス※先端は研磨処理済み全長(mm)380材質(毛)PBT耐熱温度(℃)120内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76287095HBS-MPL-5.0-Wホワイト5
1,340
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
76287104HBS-MPL-8.0-Wホワイト8
1,340
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
76287174HBS-MPL-5.0-Rレッド5
1,340
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
76287183HBS-MPL-8.0-Rレッド8
1,340
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
76287253HBS-MPL-5.0-Bブルー-
1,340
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
76287269HBS-MPL-8.0-Bブルー8
1,340
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
76287339HBS-MPL-5.0-Yイエロー5
1,340
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
76287348HBS-MPL-8.0-Yイエロー8
1,340
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
76287418HBS-MPL-5.0-Gグリーン5
1,340
1,298
1,428(税込)
13日以内出荷
返品不可
76287427HBS-MPL-8.0-Gグリーン8
1,340
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする