曜日別特売

ジョイントクリーナ ホ付

ジョイントクリーナ ホ付 - 椿本興業

Φ10mmからΦ60mmの先端ホ付き+取替容易なネジ式ジョイントブラシラインナップ。
先端保護、配線、円筒器具の底面や段付き面の清掃に最適です。
挿入口が小径で洗浄対象箇所が挿入口より広いモノに最適です。
ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと、腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。
使用目的を考えたブラシ設計。ブラシ外径Φに合わせて毛材のサイズを調節しています。
導入実積:食品配線・樹脂チューブ清掃・樹脂バリ取り・各種コック・飲料サーバー清掃・その他産業用細管

タイプジョイントクリーナー ホ付き耐熱温度(℃)120材質ジョイントクリーナー:芯線/ステンレス、ジョイントロッド:グリップ/ABS高さ(mm)135材質(毛)PBT内容量1本
全30種類を絞り込む
全長(mm)
寸法D(Φmm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
線径(Φmm)
全長(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76287436HBS-JH-10-W0.25ホワイト165+4010
1,640
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
76287445HBS-JH-20-W0.25ホワイト165+4020
1,640
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
76287454HBS-JH-30-W0.4ホワイト165+5030
1,640
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
76287463HBS-JH-40-W0.4ホワイト165+5040
1,640
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
76287479HBS-JH-50-W0.4ホワイト165+6050
1,640
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
76287488HBS-JH-60-W0.4ホワイト165+6060
1,640
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
76287497HBS-JH-10-R0.25レッド165+4010
1,640
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
76287506HBS-JH-20-R0.25レッド165+4020
1,640
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
76287515HBS-JH-30-R0.4レッド165+5030
1,640
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
76287524HBS-JH-40-R0.4レッド165+5040
1,640
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
76287533HBS-JH-50-R0.4レッド165+6050
1,640
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
76287549HBS-JH-60-R0.4レッド165+6060
1,640
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
76287558HBS-JH-10-B0.25ブルー165+4010
1,640
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
76287567HBS-JH-20-B0.25ブルー165+4020
1,640
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
76287576HBS-JH-30-B0.4ブルー165+5030
1,640
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
76287585HBS-JH-40-B0.4ブルー165+5040
1,640
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
76287594HBS-JH-50-B0.4ブルー165+6050
1,640
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
76287603HBS-JH-60-B0.4ブルー165+6060
1,640
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
76287619HBS-JH-10-Y0.25イエロー165+4010
1,640
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
76287628HBS-JH-20-Y0.25イエロー165+4020
1,640
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
76287637HBS-JH-30-Y0.4イエロー165+5030
1,640
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
76287646HBS-JH-40-Y0.4イエロー165+5040
1,640
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
76287655HBS-JH-50-Y0.4イエロー165+6050
1,640
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
76287664HBS-JH-60-Y0.4イエロー165+6060
1,640
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
76287673HBS-JH-10-G0.25グリーン165+4010
1,640
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
76287689HBS-JH-20-G0.25グリーン165+4020
1,640
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
76287698HBS-JH-30-G0.4グリーン165+5030
1,640
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
76287707HBS-JH-40-G0.4グリーン165+5040
1,640
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
76287716HBS-JH-50-G0.4グリーン165+6050
1,640
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
76287725HBS-JH-60-G0.4グリーン165+6060
1,640
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする