曜日別特売

LEDワイドライトルーペ モベース付

LEDワイドライトルーペ モベース付 - TGK(東京硝子器械)

LEDライトの光で鮮やかに拡大。
ゆがみの少ない非球面レンズ。
エッシェンバッハ独自開発PXM光学樹脂レンズ採用。
傷が付きにくく、明るく拡大します。
輝度調節キャップをライト部分にはめ込んでまぶしさを調節できます。

材質(レンズ)PXM光学樹脂付属品単三電池×2本、専用ケース輝度調節キャップ:イエロー・オレンジ・ブライト内容量1組
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズサイズ(mm)
倍率
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
762877341511-3M50×753.5×130(電池含む)
16,100
16,000
17,600(税込)
6日以内出荷
返品不可
762877431511-5M-112(電池含む)
16,100
16,000
17,600(税込)
6日以内出荷
返品不可
762877591511-10M-10×86(電池含む)
14,300
14,200
15,620(税込)
6日以内出荷
返品不可
762877681511-12M-12.5×84(電池含む)
15,800
15,700
17,270(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする