曜日別特売

柄付コバン型SC除電ブラシ

柄付コバン型SC除電ブラシ - TGK(東京硝子器械)
全長(mm)約120線径(Φmm)約0.3材質柄:木、銅製テープ/毛材:ストロングカーボン繊維内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
毛丈(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76287777STAC169-225約95
18,800
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
76287786STAC16910約60
17,200
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

除電ブラシの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/278/
2023-03-09

静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする