曜日別特売

アクリルカーボン除電ブラシ

アクリルカーボン除電ブラシ - TGK(東京硝子器械)

機械取りつけ型に設計された各種除電ブラシです。
製造工程中に起こる様々な静電気障害に対応し、手軽に除電ができ、また広範囲の除電に対応するブラシです。
ブラシのタイプ・寸法等は用途、取りおよび使用環境に合わせてお選びいただけます。

全長(mm)300線径(Φmm)0.07材質本体:アルミ(アルミ柄幅10mm)、毛材:アクリルカーボン炭素繊維内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
毛丈(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76287795STAC401-1515約14ピッチ状
4,800
4,790
5,269(税込)
6日以内出荷
返品不可
76287883STAC40110約15ピッチ状
4,200
4,190
4,609(税込)
6日以内出荷
返品不可
76287899STAC401B10約16ベタ植
5,600
5,590
6,149(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

除電ブラシの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/278/
2023-03-09

静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする