曜日別特売

ハンド木柄ゴールド除電ブラシ

ハンド木柄ゴールド除電ブラシ - TGK(東京硝子器械)

有機導電性ゴールド繊維(線径0.07mm)を使用。傷をつけずにホコリと静電気を除去します。
フィルム、紙、プラスチック、ガラス等のホコリ除去と除電に。
プリント基板等の除電、帯電防止に。
グリップアース機能付き。

毛丈(mm)30線径(Φmm)0.07材質柄:木、銅製テープ/毛材:有機導電性ゴールド繊維適合アース機能付き内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76287804STAC100約235約35
6,400
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
76287813STAC145約285約40
7,900
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

除電ブラシの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/278/
2023-03-09

静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする