ハケ型木柄SC除電ブラシ

ハケ型木柄SC除電ブラシ - TGK(東京硝子器械)

ストロングカーボン繊維(線径0.3mm)を使用。
基板のゴミ、ホコリを搭載物にダメージを与えないように除去するブラシです。
ブラシ形状はハケ型で狭い範囲でも有効に作業可能です。
耐久性、耐薬品性にすぐれています。

毛丈(mm)25全長(mm)約190線径(Φmm)0.3質量(g)約8材質柄:木/毛材:ストロングカーボン繊維有効長(mm)10(ブラシ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76287856STAC17B
3,000
2,990
3,289(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

除電ブラシの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/278/
2023-03-09

静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする