基板仕上げ用SCブラシ

基板仕上げ用SCブラシ - TGK(東京硝子器械)

天然の馬毛またはストロングカーボン繊維を竹柄に組み込んだブラシです。
主にプリント基板仕上げ用、フラックス除去用で様々なサイズ・タイプからお選びいただけます。

タイプ基板仕上げSCブラシ線径(Φmm)約0.3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
毛丈(mm)
全長(mm)
質量(g)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76287865STAC26B10約240約25柄:木/毛材:ストロングカーボン繊維
8,200
8,190
9,009(税込)
6日以内出荷
返品不可
76287874STAC2720約190約10柄:竹/毛材:ストロングカーボン繊維
3,600
3,590
3,949(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

除電ブラシの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/278/
2023-03-09

静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする