曜日別特売

LEDワイドルーペ

LEDワイドルーペ - TGK(東京硝子器械)

LEDライトの光で鮮やかに拡大。
ゆがみの少ない非球面レンズ。
エッシェンバッハ独自開発PXM光学樹脂レンズ採用。
傷が付きにくく、明るく拡大します。
輝度調節キャップをライト部分にはめ込んでまぶしさを調節できます。

材質(レンズ)PXM光学樹脂付属品単三電池×2本、専用ケース輝度調節キャップ:イエロー・オレンジ・ブライト内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズサイズ(mm)
倍率
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
762879531511-350×753.5×130(電池含む)
14,600
14,500
15,950(税込)
6日以内出荷
返品不可
762879691511-5-112(電池含む)
14,600
14,500
15,950(税込)
6日以内出荷
返品不可
762879781511-10-10×86(電池含む)
12,800
12,700
13,970(税込)
6日以内出荷
返品不可
762879871511-12-12.5×84(電池含む)
14,300
14,200
15,620(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする