TGK(東京硝子器械)
長柄静電気除去ハケ型ブラシ
天然の馬毛またはストロングカーボン繊維を竹柄に組み込んだブラシです。
主にプリント基板仕上げ用、フラックス除去用で様々なサイズ・タイプからお選びいただけます。
タイプ
竹曲柄2行斜めカット植SC
毛丈(mm)
8~10
全長(mm)
約180
線径(Φmm)
0.15
質量(g)
約13
材質
柄:竹、銅エンボステープ/毛材:ストロングカーボン繊維
有効長(mm)
35(ブラシ)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76288039
STAC16E
¥
5,100
¥
5,090
¥
5,599
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください