TGK(東京硝子器械)
ハケ型導電性樹脂柄SC除電ブラシ
ストロングカーボン繊維(線径0.15mm)を使用。
導電性樹脂を柄全体に使用しているため、ブラシ本体にアース機能付です。
耐久性、耐薬品性にすぐれ、高い除電性能を発揮します。
毛丈(mm)
40
全長(mm)
約240
線径(mm)
0.15
質量(g)
約70
材質
柄:導電性樹脂/毛材:ストロングカーボン樹脂
有効長(mm)
60(ブラシ)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76288057
STAC60
¥
10,400
¥
10,300
¥
11,330
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください