曜日別特売

竹柄ストロングカーボンブラシ

竹柄ストロングカーボンブラシ - TGK(東京硝子器械)

天然の馬毛またはストロングカーボン繊維を竹柄に組み込んだブラシです。
主にプリント基板仕上げ用、フラックス除去用で様々なサイズ・タイプからお選びいただけます。

タイプペンタイプ竹柄SC毛丈(mm)20全長(mm)約205線径(Φmm)約0.3質量(g)約7材質柄:竹/毛材:ストロングカーボン繊維有効長(mm)Φ5(ブラシ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76288066STAC10B
4,200
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

除電ブラシの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/278/
2023-03-09

静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする