TGK(東京硝子器械)
ハンド木柄SC除電ブラシ
ストロングカーボン繊維を木柄に組み込んだブラシです。
摩擦に強く、耐薬品性に優れ、高い除電性能を発揮します。
主にプリント基板仕上げ用です。
毛丈(mm)
50
除電方式
広範囲除電
全長(mm)
約445
線径(Φmm)
0.15
本体質量(g)
約155
材質
柄:木、銅製テープ/毛材:ストロングカーボン繊維
有効長(mm)
300(ブラシ)
内容量
1個
注意
※アース機能付きです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76288075
STAC601
¥
23,000
¥
22,900
¥
25,190
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください