TGK(東京硝子器械)
プラスチック柄ゴールド除電ブラシ
有機電極性ゴールド繊維をプラスチック柄に組み込んだブラシです。サイズは2種類
細く柔らかい繊維(0.07mm)のため、対象物に傷がつきにくく、除電効果も高いブラシです。
ブラシ本体にアース機能付きです。
線径(Φmm)
0.07
材質
柄:プラスチック、銅製テープ、 毛材:有機導電性ゴールド繊維
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
毛丈(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76288215
STAC140
270
25
約23
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76288224
STAC180
310
50
約30
¥
13,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください