LED置き型ライトルーペ

LED置き型ライトルーペ - TGK(東京硝子器械)

ヘッド(レンズ)とライト付きグリップを組み合わせて使う置き型ルーペです。
LEDライトで鮮明に拡大します。
文字を追いやすい赤ライン付です。
ゆがみの少ない非球面レンズを採用。本体に「目とレンズの適正距離」を表示しています。
傷が付きにくく、明るく拡大するPXM光学樹脂レンズ採用。

レンズセラティックハードコーティング、アスフェリカル(非球面)材質(レンズ)PXM光学樹脂電源単2電池2本輝度調節キャップ:イエロー・オレンジ内容量1個
注意
※電池は付属していません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
倍率
本体寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
762882941559-94100×260×H68312
24,800
24,700
27,170(税込)
6日以内出荷
返品不可
762883031553-9479×235×H60254
21,500
21,400
23,540(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする