Fine独立過昇防止温度調節器 STR-200TN本体

Fine独立過昇防止温度調節器 STR-200TN本体 - TGK(東京硝子器械)

単相200V 5kWの大容量負荷に対応。
独立デジタル過昇防止器および漏電ブレーカを搭載し安全にご使用いただけます。
P・I・D定値温度調節および簡易プログラム温度調節が可能(ランプ・ソークー体8ステップ) ※ランプを設定した場合は最大16ステップ相当

温度範囲(℃)0~750電源電圧単相AV200±10%制御方式SSRによる電圧出力、単相200V最大5kW(抵抗負荷)センサーK熱電対入力に対応使用環境条件温度:0~35℃/湿度:20~90%RH(結露なき事)消費電力100VA以下(ヒータ出力除く)外形寸法(mm)W160×D240×H157付属品電源ケーブル2m(先端はお客様で加工ください)仕様●設定温度範囲(℃):0~750(設定変更により最大1372まで変更可)内容量1台
注意
※温度調節器および過昇防止用温度センサーは付属しておりません。メーカーカタログの温度センサーよりご選定ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76288994STR-200TN
120,500
119,500
131,450(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする