曜日別特売

Fine定量送液ポンプ

Fine定量送液ポンプ - TGK(東京硝子器械)

ローラーセットは一体型で着脱が簡単におこなえます。新開発のローラー構造により、巻き込みを軽減します。
チューブ押えはネジによる締め込み調整式なのでチューブの種類や太さに関係なく一定の吐出圧に調整できます。
チューブケース両端のストッパーにロック機構を設けました。
セット時にロックしておけるのでチューブの移動、掛替えが容易に行えます。
チューブケース追加、変更することにより様々な範囲の流量で使用できます。
吐出精度が高く流量の再現性に優れています。微量の送液にも適しています。
正転・逆転の回転方向が図示してあり、スイッチ1つで簡単に切換えられます。

流量精度±2%(繰返し精度±1%以内)送液方向正逆切替可能モーター出力(W)ACスピードコントロール・インダクションモータ 出力15安全機能サーマルプロテクター、ヒューズ外形寸法(mm)W137(166)×D145(164)×H177(190)質量(kg)約3.1電源0.4A 40VA AC100V 50/60Hz仕様●チューブ押え方式:ネジ可変式●流量範囲(mL/h):10~1450/×2●最大吐出圧:196kPa(2kg/cm2)●最大吸引圧:9.8kPa(0.1kg/cm2)●使用液粘土・温度(℃):Max.2Pa・s(2000cP)・0~60(氷結不可)●回転設定:ボリューム設定●駆除回路:スピードフィードバック制御●チューブケース:PET樹脂●チューブ掛数:2本●チューブケース段数:1段(2段まで増設可能)●使用可能チューブ材質:シリコン、タイゴン(R)、バーシロン(フルラン(R))、ファーメド(R)●使用可能チューブ径(Φmm):外径3~6.1●使用周囲温度範囲(℃):0~40(結露不可)内容量1台
注意
※()内は寸法の突起物を含みます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76289247FMP-2000
79,000
78,900
86,790(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする