曜日別特売

ファーメドBPTチューブ

ファーメドBPTチューブ - TGK(東京硝子器械)

チューブポンプを使用する場合、シリコンチューブの5~10倍の寿命があり、亀裂による液漏れの心配がなく、チューブ交換の手間が省けます。
-51~135℃の広い連続使用温度があり、オートクレーブ滅菌も可能です。
シリコンチューブに比べ、酸素、窒素、二酸化炭素の透過率が1/60ですから、試料へのガス混入やチューブからのガス透過による分析結果への影響を抑えます。
オゾン、次亜塩素酸塩、過酸化水素などの酸化物質によるチューブの劣化も少なく、酸、アルカリに対して優れた耐食性を持っています。
調剤、バイオ分野、分析などにも広く使用できます。
USP CLASS VI、FDA(21CFR177.2600)、厚生省公示20号の衛生試験に適合する細胞毒性、溶血性を抑え、安全性を追求したチューブです

材質熱可塑性エラストマー系ベージュ内容量1箱
注意
※いずれもチューブも定量送液ポンプの使用液温度とチューブの耐熱温度を合わせた温度範囲内でご使用ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
内径(Φmm)
外径(Φmm)
チューブ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76289256125330MP-2000・2000A・40001.153.21.5
4,600
取扱い終了
返品不可
76289265125350MP-2000・40002.154.21.5
5,700
取扱い終了
返品不可
76289274125360MP-2000・40003.155.27.5
19,900
取扱い終了
返品不可
76289283125370MP-2000・40003.155.21.5
5,800
取扱い終了
返品不可
76289299125380MP-2000・2000B・40003.76.17.5
21,900
取扱い終了
返品不可
76289308125390MP-2000・2000B・40003.76.11.5
6,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする