TGK(東京硝子器械)
テストリード
使用温度範囲(℃)
- 20~55
使用湿度範囲(%RH)
0~95(0℃~35℃)
最大電流(A)
10
ケーブル長(mm)
1.5
プラグ
4mmバナナプラグ
全長(m)
1.5
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
安全規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76289746
TL221
赤・黒各1本、バナナプラグ継手(メス/メス)、4mmバナナコネクターを持つ機器又はプローブ
IEC1010-2-031 1000V CATⅢ、600VCATⅣ、汚染度2
¥
11,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76289755
TL224
赤・黒各1本
IEC1010-2-031 1000V CATⅢ、600VCATⅣ、 汚染度2
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください