メディータム10%尿素クリーム 70g

メディータム10%尿素クリーム 70g - TGK(東京硝子器械)

尿素10%とヒアルロン酸を配合し、潤いをあたえ、なめらかなお肌に導きます。
刺激が少なく、お子さまにもお使いいただけます。

容量(g)70仕様成分:尿素10g(100g中)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76289938-
1,500
1,485
1,634(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする