キャッチマスク CM-LC20 活性炭入 20枚入

キャッチマスク CM-LC20 活性炭入 20枚入 - トーコー衛材

防菌、防臭、防じんに優れた4層構造になっています。第1層は細菌の増殖を抑える特殊抗菌加工をした不織布。第2層は微細粉じんをキャッチする特殊静電フィルター。第3層は臭いを強力にキャッチする特殊活性炭素繊維。第4層は液体セラミック加工不織布、抗菌・臭気分解・マイナスイオン作用・除湿作用。
耳かけ部には、耳が痛くならない、ソフトウーリーゴムを使用しました。またプリーツ形状により口に負担をかけず、顔へのフィット感は抜群です。

対象粉塵・ウイルス構造4層細菌ろ過効率(BFE)95%以上入数(枚)20包装形態個包装ひもタイプ耳かけ形状プリーツ型機能防菌、防臭、防じんブルー寸法(縦×横)(mm)90×165内容量1箱(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
構造
入数(枚)
包装形態
ひもタイプ
形状
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76289956CM-LC204層20個包装耳かけプリーツ型ブルー90×165
5,600
5,598
6,158(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする