TGK(東京硝子器械)
ラクールマスク 50枚入
高機能3層構造で細菌飛沫・花粉・風邪対策に優れたマスク。
病院、薬局等の医療現場での採用実績あり。
樹脂製ノーズピース、キャザー構造により顔面にぴったりフィット。
バクテリア捕集効率99.2%。
用途
病院・歯科・医療機関、各種研究所、食品工場、花粉予防
材質
不織布、ポリプロピレン、特殊高性能帯電フィルター
タイプ
帯電フィルター使用
対象
細菌飛沫・花粉・風邪
細菌ろ過効率(BFE)
99.20%
微粒子ろ過効率(PFE)
99%以上
ウィルス飛沫捕集効率(VFE)
99%以上
内容量
1箱(50枚)
注意
※酸欠、有害粉塵、有害ガス、有害蒸気等の防御には効果がありませんのでご注意ください。
※ノーズピースで、手、顔を傷つけないようご注意ください。洗って使用しないでください。
※ごくまれにですが、アレルギー体質の方でマスク素材によりかぶれやかゆみを生じることがありますが、その時は直ちに使用を中止してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
色
構造
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76290096
RM-50
プリーツ型
ホワイト
3層
95×175
耳かけ
50
¥
1,500
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月3日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください