標準ジャー 捻蓋付き PFA製

標準ジャー 捻蓋付き PFA製 - TGK(東京硝子器械)

サンプル貯蔵に最適な、容器に洗浄できる広口半透明ジャーです。
耐薬品性にもすぐれ、-196~+260℃の耐熱性もあります。
積み重ねも可能で、試料を取り除きやすい内面丸み加工です。
260℃まで使用可能です。
容量60~350mLの肉厚は2.5mmです。

材質PFA内容量1個
注意
※容器の寸法は外径、捻蓋の寸法は内径です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76290193101-0060-053-0160Φ59×H48
11,300
11,200
12,320(税込)
6日以内出荷
返品不可
76290209101-0120-070-01120Φ76×H53
15,200
15,100
16,610(税込)
6日以内出荷
返品不可
76290218101-0180-070-01180Φ76×H76
17,500
17,400
19,140(税込)
6日以内出荷
返品不可
76290227101-0240-070-01240Φ76×H96
20,800
20,700
22,770(税込)
6日以内出荷
返品不可
76290236101-0500-089-01500Φ96×H119
33,400
33,300
36,630(税込)
6日以内出荷
返品不可
76290245101-0090-053-0190Φ59×H67
12,500
12,400
13,640(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする