曜日別特売

PFA高純度ハイグレードボトル

PFA高純度ハイグレードボトル - TGK(東京硝子器械)

注ぎやすく防滴仕様の容器です。
フタは液漏れに強く内フタは不要です。
ボトルの洗浄が簡単になり、微量の薬液残留も減少させます。
PFA用マーカーでボトルに記入できます。

付属品通常フタ適合フタGL45/50mLのみ33mLねじフタ材質PFA内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
胴径(Φmm)×高さH(mm)
口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76290254150-01-005050Φ37.0×H84.03.0
18,200
18,100
19,910(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月31日
76290263-100Φ55.9×H108.54.2
20,400
20,300
22,330(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
76290279-250Φ69.8×H146.84.2
29,400
29,300
32,230(税込)
6日以内出荷
返品不可
76290288-500Φ85.3×H160.84.2
41,200
41,100
45,210(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする