曜日別特売

ブルー二重管標準温度計 成績書付

ブルー二重管標準温度計 成績書付 - 東亜計器

温度指示が青色で表示され見やすく、広い目盛り間隔。精密測定用。

全長(mm)350タイプ水銀1目盛(℃)0.1内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
番号
温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76293569JC-112110~50
54,300
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
76293578JC-1122250~100
61,500
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
76293587JC-11233100~150
69,700
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
76293596JC-11244150~200
78,000
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
76293605JC-11255200~250
95,700
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
76293614JC-11266250~300
115,800
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする