曜日別特売

赤液棒状温度計 脚長 900L

赤液棒状温度計 脚長 900L - 東亜計器

一般の棒状温度計と比較し、全長および目盛り下(脚部)が長くできていますので、工場などの各種タンクおよび機械装置に差込み、内部の温度を測定するのに好適です。普通温度計は水銀の全部が同一温度にあるものとして目盛られていますが、浸没線付き温度計は浸線のところまで測温物に浸漬して温度を測ります。

1目盛(℃)1浸没線(mm)300全長(mm)900内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
温度範囲(℃)
1目盛(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76294199JC-21420~1001
19,583
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
76294208JC-21430~1501
20,208
19,980
21,978(税込)
当日出荷
76294217JC-21440~2001
22,708
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする