テープディスペンサー 多連用 MD-250C

テープディスペンサー 多連用 MD-250C - TGK(東京硝子器械)
種類多連用テープ掛数 13mm5テープ掛数 20mm-テープ掛数 25mm-テープ掛数 50mm-仕様●設置本数:13mm×5本●テープ掛数 38mm:-内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
762953640356490
38,400
38,300
42,130(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする