薄型低速スターラバイオミックス コントロール

薄型低速スターラバイオミックス コントロール - TGK(東京硝子器械)

コントロールユニットセパレート型
バイオミックスコントロールは回転数をデジタルで表示しますので、確実な再現が可能です。
培養液の量が多い場合、また粘度が高い場合でもパワフルでスムーズな回転を実現します。
高さわずか38mmの超薄型ですので、インキュベーター内でも場所を取りません。また、攪拌しながらの分注も楽に行えます。
CO2インキュベーター内での長期間の連続運転でもほとんど発熱なく、設定温度に影響を与えません。
高湿度環境はもとより、水中での使用も可能です。

撹拌点ピッチ(mm)-再現性ケースステンレス(SUS304)使用環境-10~50℃(湿度80%時)電源100-240V/50・60Hz本体寸法(mm)200×155×38防塵防水性能IP20本体質量(kg)約1.3仕様●撹拌点:-●高精度:精度:50prm 設定時±1.0%、100rpm 設定時±1.5%、200rpm 設定時±2.0%●最大撹拌出力:―●出力セット:―内容量1台
注意
※ご使用に際してはドライブとコントロールが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
762985141005390
362,000
361,000
397,100(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする