曜日別特売

薄型低速スターラバイオミックス

薄型低速スターラバイオミックス - TGK(東京硝子器械)

コントロールユニットセパレート型
バイオミックスコントロールは回転数をデジタルで表示しますので、確実な再現が可能です。
培養液の量が多い場合、また粘度が高い場合でもパワフルでスムーズな回転を実現します。
高さわずか38mmの超薄型ですので、インキュベーター内でも場所を取りません。また、攪拌しながらの分注も楽に行えます。
CO2インキュベーター内での長期間の連続運転でもほとんど発熱なく、設定温度に影響を与えません。
高湿度環境はもとより、水中での使用も可能です。

再現性40℃時0.3%ケースステンレス(SUS304)使用環境-10~50℃(湿度100%時)/~50℃(水中)電源48VDC防塵防水性能IP68内容量1台
注意
※ご使用に際してはドライブとコントロールが必要です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
撹拌点ピッチ(mm)
本体寸法(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
762985571005350-180×180×38約2.3
167,000
166,000
182,600(税込)
5日以内出荷
返品不可
762985661005360140130×270×38約2.5
315,000
314,000
345,400(税込)
5日以内出荷
返品不可
762985751005370140130×410×38約3.5
458,000
457,000
502,700(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする