曜日別特売

生体溶解性繊維テープ

生体溶解性繊維テープ - TGK(東京硝子器械)

カルシウム-マグネシウム-シリカ系(CMS)の人造非結晶質繊維で、生体内での残存性が低く体外に排出されやすいように配合設計された製品です。
生体溶解性繊維なので安全性に優れています。耐熱温度が高く、常温から連続使用で1000℃まで幅広く使用でき、高い断熱性を特長とします。
ステンレス戦で補強してあるため、高温下においても引張強度に優れ、遮音性にも優れています。
耐薬品性において、フッ化水素酸・リン酸及び濃縮アルカリ以外には侵されず、アルミや亜鉛など溶融金属から浸食にも耐えられます。

連続使用温度(℃)1000組織平織長さ(m)30温度(℃)1100(分類)内容量1巻
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76298609SRN2.025
7,600
7,590
8,349(税込)
6日以内出荷
返品不可
76298618SRN2.050
15,300
15,200
16,720(税込)
6日以内出荷
返品不可
76298627SRN2.0100
30,500
30,400
33,440(税込)
6日以内出荷
返品不可
76298636SRN3.025
11,300
11,200
12,320(税込)
6日以内出荷
返品不可
76298645SRN3.050
22,500
22,400
24,640(税込)
7日以内出荷
返品不可
76298654SRN3.0100
45,100
45,000
49,500(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする