曜日別特売

常圧用反応器

常圧用反応器 - 東京スクリーン

フタを開閉することなく内容物を確認することができます。

タイプSUS304製仕様パッキン材質:二トリルゴム板厚:1.5内容量1個
注意
※サイズにフタは含まれておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76301463FNT-55Φ180×230
72,000
69,980
76,978(税込)
49日以内出荷
返品不可
76301479FNT-1010Φ240×240
76,700
75,980
83,578(税込)
49日以内出荷
返品不可
76301488FNT-2020Φ300×300
90,400
87,980
96,778(税込)
49日以内出荷
返品不可
76301497FNT-3535Φ360×360
121,800
119,800
131,780(税込)
49日以内出荷
返品不可
76301506FNT-6565Φ430×455
161,100
159,800
175,780(税込)
49日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする