合成繊維網 1m

合成繊維網 1m - TGK(東京硝子器械)
内容量1巻
80件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
材質
幅(cm)
メッシュ
目開き
幅×長さ(mm)
線径(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76301707-マイクロメッシュ ロット対応します。PET約115----
34,400
33,980
37,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
76301716-マイクロメッシュ ロット対応します。PET約102----
38,200
37,980
41,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
76301725-マイクロメッシュ ロット対応します。PA約102----
38,700
37,980
41,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
76301734-マイクロメッシュ ロット対応します。PET約102----
42,900
41,980
46,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
76301743-マイクロメッシュ ロット対応します。PA約102----
43,500
42,980
47,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
76301759-マイクロメッシュ ロット対応します。PET約102----
65,500
64,980
71,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
76301768-マイクロメッシュ ロット対応します。PET約102----
70,000
69,980
76,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
7630177724PP製(幅なりm単位)--20、20×20965104cm×50-
3,400
3,398
3,738(税込)
18日以内出荷
返品不可
7630178650PP製(幅なりm単位)--40、42×40428/459102cm×50-
3,600
3,598
3,958(税込)
18日以内出荷
返品不可
7630179570PP製(幅なりm単位)--60、59×56277/300102cm×50-
4,500
4,498
4,948(税込)
18日以内出荷
返品不可
76307736-ナイロン 66PA製(幅なりm単位)--102000μm120cm×30670
12,200
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
76307763-ナイロン 66PA製(幅なりm単位)--40435μm120cm×30200
4,900
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
76307779-ナイロン 66PA製(幅なりm単位)--50308μm102cm×50165
6,300
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
76307788-ナイロン 66PA製(幅なりm単位)--60258μm102cm×50165
6,800
6,798
7,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
76307797-ナイロン 66PA製(幅なりm単位)--80190μm102cm×50130
6,900
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
76307806-ナイロン 66PA製(幅なりm単位)--90155μm102cm×50130
7,600
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
76307815-ナイロン 66PA製(幅なりm単位)--110161μm115cm×3070
3,700
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
76307833-ナイロン 66PA製(幅なりm単位)--150108μm115cm×3060
4,300
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
76307849-ナイロン 66PA製(幅なりm単位)--17595μm115cm×3050
4,600
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
76307858-ナイロン 66PA製(幅なりm単位)--20077μm115cm×3050
4,600
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
76307867-ナイロン 66PA製(幅なりm単位)--23067μm115cm×3043
5,500
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
76307876-ナイロン 66PA製(幅なりm単位)--25557μm115cm×3043
6,300
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
76307885-ナイロン 66PA製(幅なりm単位)--27059μm115cm×3035
8,900
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
76307894-ナイロン 66PA製(幅なりm単位)--30548μm115cm×3035
10,400
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
76307903-ナイロン 66PA製(幅なりm単位)--33042μm110cm×3035
18,100
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
76307919-ナイロン 66PA製(幅なりm単位)--35537μm110cm×3035
20,400
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
76307928-ナイロン 66PA製(幅なりm単位)--38032μm110cm×3035
30,000
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
76307937-ナイロン 66PA製(幅なりm単位)--42025μm110cm×3035
43,700
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
76307946-ナイロン 66PA製(幅なりm単位)--50820μm110cm×3030
49,800
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
76308384-テトロン PET製(幅なりm単位)--141404μm107cm×50410
6,600
6,598
7,258(税込)
18日以内出荷
返品不可
76308393-テトロン PET製(幅なりm単位)--20950μm107cm×50320
5,100
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
76308409-テトロン PET製(幅なりm単位)--30597μm107cm×50250
5,600
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
76308418-テトロン PET製(幅なりm単位)--40435μm107cm×50200
5,600
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
76308427-テトロン PET製(幅なりm単位)--50308μm107cm×50200
7,300
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
76308445-テトロン PET製(幅なりm単位)--70238μm107cm×50125
8,600
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
76308463-テトロン PET製(幅なりm単位)--90202μm115cm×5080
4,400
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
76308479-テトロン PET製(幅なりm単位)--100183μm115cm×5071
4,800
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
76308488-テトロン PET製(幅なりm単位)--120149μm115cm×5063
4,800
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
76308497-テトロン PET製(幅なりm単位)--135133μm115cm×5055
5,000
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
76308506-テトロン PET製(幅なりm単位)--150114μm115cm×5055
5,300
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
76308515-テトロン PET製(幅なりm単位)--18086μm115cm×5055
7,300
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
76308524-テトロン PET製(幅なりm単位)--20072μm115cm×3055
7,300
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
76308533-テトロン PET製(幅なりm単位)--23065μm115cm×3045
7,400
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
76308549-テトロン PET製(幅なりm単位)--25560μm115cm×3040
8,400
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
76308567-テトロン PET製(幅なりm単位)--30548μm115cm×3035
14,500
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
76308576-テトロン PET製(幅なりm単位)--33042μm115cm×3035
18,300
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
76308585-テトロン PET製(幅なりm単位)--35537μm115cm×3035
21,200
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
76308594-テトロン PET製(幅なりm単位)--38032μm115cm×3035
27,900
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
76308603-テトロン PET製(幅なりm単位)--42027μm115cm×3033
39,000
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
76309075-アフロン フッ素繊維製(幅なりm単位)--102140μm102cm×50400
22,800
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする