曜日別特売

合成繊維網 5m

合成繊維網 5m - TGK(東京硝子器械)
内容量1巻
全73種類を絞り込む
メッシュ
目開き
73種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
メッシュ
目開き
幅×長さ(mm)
線径(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7630180424PP製(幅なりm単位)20、20×20965104cm×50-
15,000
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
7630181350PP製(幅なりm単位)40、42×40428/459102cm×50-
16,500
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
7630182970PP製(幅なりm単位)60、59×56277/300102cm×50-
20,500
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
76307964-ナイロン 66PA製(幅なりm単位)20990μm102cm×50280
17,000
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
76307973-ナイロン 66PA製(幅なりm単位)34512μm102cm×50235
20,500
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
76307989-ナイロン 66PA製(幅なりm単位)40435μm102cm×50200
22,000
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
76307998-ナイロン 66PA製(幅なりm単位)50308μm102cm×50200
28,000
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
76308007-ナイロン 66PA製(幅なりm単位)60258μm102cm×50165
30,500
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
76308016-ナイロン 66PA製(幅なりm単位)80190μm102cm×50130
31,500
30,980
34,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
76308034-ナイロン 66PA製(幅なりm単位)110161μm115cm×3070
17,000
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
76308043-ナイロン 66PA製(幅なりm単位)125133μm115cm×3070
18,000
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
76308059-ナイロン 66PA製(幅なりm単位)150108μm115cm×3060
19,000
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
76308068-ナイロン 66PA製(幅なりm単位)175175μm115cm×3060
21,500
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
76308077-ナイロン 66PA製(幅なりm単位)20077μm115cm×3050
21,500
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
76308086-ナイロン 66PA製(幅なりm単位)23067μm115cm×3043
24,500
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
76308095-ナイロン 66PA製(幅なりm単位)25557μm115cm×3043
28,000
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
76308104-ナイロン 66PA製(幅なりm単位)27059μm115cm×3035
40,000
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
76308113-ナイロン 66PA製(幅なりm単位)30548μm115cm×3035
47,000
46,980
51,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
76308129-ナイロン 66PA製(幅なりm単位)33042μm110cm×3035
81,500
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
76308138-ナイロン 66PA製(幅なりm単位)35537μm110cm×3035
91,500
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
76308147-ナイロン 66PA製(幅なりm単位)38032μm110cm×3035
135,500
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
76308156-ナイロン 66PA製(幅なりm単位)42025μm110cm×3035
196,500
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
76308165-ナイロン 66PA製(幅なりm単位)50820μm110cm×3030
224,500
219,800
241,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
76308619-テトロン PET製(幅なりm単位)141404μm107cm×50410
29,500
28,980
31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
76308628-テトロン PET製(幅なりm単位)20950μm107cm×50320
23,000
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
76308637-テトロン PET製(幅なりm単位)30597μm107cm×50250
25,000
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
76308646-テトロン PET製(幅なりm単位)40435μm107cm×50200
25,000
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
76308655-テトロン PET製(幅なりm単位)50308μm107cm×50200
32,500
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
76308664-テトロン PET製(幅なりm単位)60273μm107cm×50150
33,000
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
76308673-テトロン PET製(幅なりm単位)70238μm107cm×50125
39,000
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
76308689-テトロン PET製(幅なりm単位)80217μm115cm×50100
19,000
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
76308698-テトロン PET製(幅なりm単位)90202μm115cm×5080
20,500
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
76308707-テトロン PET製(幅なりm単位)100183μm115cm×5071
21,500
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
76308716-テトロン PET製(幅なりm単位)120149μm115cm×5063
21,500
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
76308725-テトロン PET製(幅なりm単位)135133μm115cm×5055
22,500
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
76308743-テトロン PET製(幅なりm単位)18086μm115cm×5055
33,000
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
76308759-テトロン PET製(幅なりm単位)20072μm115cm×3055
33,000
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
76308768-テトロン PET製(幅なりm単位)23065μm115cm×3045
33,500
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
76308777-テトロン PET製(幅なりm単位)25560μm115cm×3040
38,000
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
76308786-テトロン PET製(幅なりm単位)28056μm115cm×3035
58,500
57,980
63,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
76308795-テトロン PET製(幅なりm単位)30548μm115cm×3035
65,000
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
76308804-テトロン PET製(幅なりm単位)33042μm115cm×3035
82,500
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
76308813-テトロン PET製(幅なりm単位)35537μm115cm×3035
95,500
94,980
104,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
76308829-テトロン PET製(幅なりm単位)38032μm115cm×3035
125,500
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
76308838-テトロン PET製(幅なりm単位)42027μm115cm×3033
175,000
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
76309154-アフロン フッ素繊維製(幅なりm単位)102140μm102cm×50400
102,500
99,980
109,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
76309163-アフロン フッ素繊維製(幅なりm単位)201020μm102cm×50250
81,500
79,980
87,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
76309179-アフロン フッ素繊維製(幅なりm単位)30647μm102cm×50200
83,500
82,980
91,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
76309188-アフロン フッ素繊維製(幅なりm単位)40435μm102cm×50200
85,000
84,980
93,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
76309197-アフロン フッ素繊維製(幅なりm単位)50358μm102cm×50150
85,000
84,980
93,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする