曜日別特売

合成繊維網 10m

合成繊維網 10m - TGK(東京硝子器械)
内容量1巻
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
メッシュ
目開き
幅×長さ(mm)
線径(μm)
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7630183824PP製(幅なりm単位)20、20×20965104cm×50--
27,000
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
7630184750PP製(幅なりm単位)40、42×40428/459102cm×50--
29,000
28,980
31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
7630185670PP製(幅なりm単位)60、59×56277/300102cm×50--
36,000
35,980
39,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
76308174-ナイロン 66PA製(幅なりm単位)102000μm120cm×30670-
100,000
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
76308183-ナイロン 66PA製(幅なりm単位)20990μm102cm×50280-
30,000
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
76308199-ナイロン 66PA製(幅なりm単位)34512μm102cm×50235-
36,000
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
76308208-ナイロン 66PA製(幅なりm単位)40435μm102cm×50200-
40,000
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
76308226-ナイロン 66PA製(幅なりm単位)60258μm102cm×50165-
55,000
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
76308235-ナイロン 66PA製(幅なりm単位)80190μm102cm×50130-
56,000
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
76308244-ナイロン 66PA製(幅なりm単位)90155μm102cm×50130-
61,000
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
76308253-ナイロン 66PA製(幅なりm単位)110161μm115cm×3070-
29,000
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
76308269-ナイロン 66PA製(幅なりm単位)125133μm115cm×3070-
33,000
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
76308278-ナイロン 66PA製(幅なりm単位)150108μm115cm×3060-
34,000
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
76308296-ナイロン 66PA製(幅なりm単位)20077μm115cm×3050-
37,000
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
76308305-ナイロン 66PA製(幅なりm単位)23067μm115cm×3043-
44,000
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
76308314-ナイロン 66PA製(幅なりm単位)25557μm115cm×3043-
50,000
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
76308323-ナイロン 66PA製(幅なりm単位)27059μm115cm×3035-
72,000
71,980
79,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
76308348-ナイロン 66PA製(幅なりm単位)33042μm110cm×3035-
150,000
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
76308357-ナイロン 66PA製(幅なりm単位)35537μm110cm×3035-
164,000
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
76308366-ナイロン 66PA製(幅なりm単位)38032μm110cm×3035-
240,000
239,800
263,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
76308375-ナイロン 66PA製(幅なりm単位)42025μm110cm×3035-
340,000
339,800
373,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
76308856-テトロン PET製(幅なりm単位)20950μm107cm×50320-
41,000
39,980
43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
76308865-テトロン PET製(幅なりm単位)30597μm107cm×50250-
44,000
43,980
48,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
76308874-テトロン PET製(幅なりm単位)40435μm107cm×50200-
44,000
43,980
48,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
76308883-テトロン PET製(幅なりm単位)50308μm107cm×50200-
58,000
57,980
63,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
76308899-テトロン PET製(幅なりm単位)60273μm107cm×50150-
59,000
58,980
64,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
76308908-テトロン PET製(幅なりm単位)70238μm107cm×50125-
68,000
67,980
74,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
76308917-テトロン PET製(幅なりm単位)80217μm115cm×50100-
34,000
33,980
37,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
76308926-テトロン PET製(幅なりm単位)90202μm115cm×5080-
36,000
35,980
39,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
76308944-テトロン PET製(幅なりm単位)120149μm115cm×5063-
38,000
37,980
41,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
76308953-テトロン PET製(幅なりm単位)135133μm115cm×5055-
40,000
39,980
43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
76308969-テトロン PET製(幅なりm単位)150114μm115cm×5055-
43,000
42,980
47,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
76308978-テトロン PET製(幅なりm単位)18086μm115cm×5055-
59,000
58,980
64,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
76308987-テトロン PET製(幅なりm単位)20072μm115cm×3055-
59,000
58,980
64,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
76308996-テトロン PET製(幅なりm単位)23065μm115cm×3045-
60,000
59,980
65,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
76309014-テトロン PET製(幅なりm単位)28056μm115cm×3035-
104,000
99,980
109,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
76309023-テトロン PET製(幅なりm単位)30548μm115cm×3035-
117,000
109,800
120,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
76309039-テトロン PET製(幅なりm単位)33042μm115cm×3035-
157,000
149,800
164,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
76309048-テトロン PET製(幅なりm単位)35537μm115cm×3035-
171,000
169,800
186,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
76309057-テトロン PET製(幅なりm単位)38032μm115cm×3035-
224,000
219,800
241,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
76309066-テトロン PET製(幅なりm単位)42027μm115cm×3033-
311,000
299,800
329,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
76309233-アフロン フッ素繊維製(幅なりm単位)102140μm102cm×50400-
195,000
189,800
208,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
76309249-アフロン フッ素繊維製(幅なりm単位)201020μm102cm×50250-
153,000
149,800
164,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
76309258-アフロン フッ素繊維製(幅なりm単位)30647μm102cm×50200-
158,000
149,800
164,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
76309267-アフロン フッ素繊維製(幅なりm単位)40435μm102cm×50200-
160,000
159,800
175,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
76309276-アフロン フッ素繊維製(幅なりm単位)50358μm102cm×50150-
160,000
159,800
175,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
76309285-アフロン フッ素繊維製(幅なりm単位)60303μm102cm×50120-
165,000
159,800
175,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
76309294-アフロン フッ素繊維製(幅なりm単位)70243μm102cm×50120-
193,000
189,800
208,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
76309303-アフロン フッ素繊維製(幅なりm単位)80197μm102cm×50120-
217,000
209,800
230,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
76309669-ニップ PE製(幅なりm単位)73083μm102cm×30545-
17,000
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする