BTチューブ PTFE製

BTチューブ PTFE製 - TGK(東京硝子器械)

BTチューブはPTFEチューブの一種で、PTFEチューブに比べ曲げ半径が小さく、座屈しにくいのが特長です。また透明性にもすぐれています。
ほとんどの化学薬品に耐えられます。
非粘着性にすぐれ、洗浄が容易です。

材質PTFE耐用温度(℃)-40~260内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
肉厚(mm)
最小曲げ半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
763110964A24110
1,900
1,881
2,069(税込)
6日以内出荷
返品不可
763111056A361.510
4,400
4,356
4,792(税込)
6日以内出荷
返品不可
763111148A581.525
6,400
6,336
6,970(税込)
6日以内出荷
返品不可
7631112310A7101.540
8,400
8,316
9,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
7631113912A9121.555
10,300
10,197
11,217(税込)
6日以内出荷
返品不可
763111481/8B1.593.170.796
1,400
1,386
1,525(税込)
6日以内出荷
返品不可
763111571/4B3.176.351.5910
4,900
4,851
5,336(税込)
6日以内出荷
返品不可
763111663/8B6.359.521.5930
8,200
8,118
8,930(税込)
6日以内出荷
返品不可
763111751/2B9.5212.701.5955
11,600
11,484
12,632(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする