曜日別特売

ニュー除電払い

ニュー除電払い - TGK(東京硝子器械)

静電気を除去してホコリをスムーズに取り除きます。
複雑な凹凸や掃除しにくい場所でも楽に使えます。
塩ビ不使用。

毛丈(mm)190ヘッド寸法(mm)Φ190材質毛/PP・導電繊維、グリップ/ABS内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76312347FU767-000X-MB-BLミニブルー27075
2,200
2,190
2,409(税込)
6日以内出荷
返品不可
76312356FU767-000X-MB-Pミニピンク27075
2,200
2,190
2,409(税込)
6日以内出荷
返品不可
76312365FU768-000X-MB-Pピンク450120
2,700
2,690
2,959(税込)
6日以内出荷
返品不可
76312487FU768-000X-MB-BLブルー450120
2,700
2,690
2,959(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

除電ブラシの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/278/
2023-03-09

静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする