TGK(東京硝子器械)
アルミロート
アルミニウム製のロートです。
材質
アルミニウム
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
口径(Φmm)
足長(mm)
寸法(Φ×mm)
足外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76312575
90
90
28
90×70
9
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76312584
120
120
32
120×90
11
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76312593
150
150
39
150×110
12
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください