TGK(東京硝子器械)
キャスター付コンテナー CMC-101C
キャスター付きですので移動が容易です。
3段まで積み重ねが可能です。
厚さ8mmの雑誌を約20冊収納できます。
A4ファイルにもぴったりです。
スタッキング
可
本体寸法(mm)
405×322×240
内寸法(mm)
320×245×190
フタ
フタ付き
コンテナ種類
ベタ目
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76312609
CMC-101C
405×322×240
クリア
¥
3,950
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください