TGK(東京硝子器械)
持手付ミニコンテナー
ハンドル付きで持ち運びが容易です。
半透明ですので内容物が外から確認できます。
タイプ
ハンドル付き
材質
PP(ポリプロピレン)
仕様
フタ固定バックル付き
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(mm)
内寸法(mm)
容量(L)
本体質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76312715
100
337×240×149
257×190×122
6.5
610
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76312724
150
337×240×192
257×190×170
9
670
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください